Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51798.031.0225 Clevis Pin, 2-1/4 Inch Length, 18-8 Grade, 5/16 Inch Pin Dia., 5PK | CG8UKL 41MF45

FABORY U51798.031.0225 Știft șurub, lungime 2-1/4 inch, grad 18-8, diametru știft 5/16 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8UKL Model: U51798.031.0225Ref. cruce: 41MF45 / 178P04
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
€36.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
Material de bazăOţel inoxidabil
Lungimea elementului de fixare2
Calitate18-8
Tip capCap
Lungime2 1 / 4 "
Pin Dia.5 / 16 "
Tip PinFără Pin
StandardASME B18.8.1
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1287
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51798.031.0225 Știft șurub, lungime 2-1/4 inch, grad 18-8, diametru știft 5/16 inch, 5 buc.
€36.30 /ambalaj