Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51798.062.0225 Clevis Pin, 2-1/4 Inch Length, 18-8 Grade, 5/8 Inch Pin Dia. | CG8ULR 41MF74

FABORY U51798.062.0225 Știft șurub, 2-1/4 inch lungime, 18-8 grad, 5/8 inch știft dia.

În stoc
Articol: CG8ULR Model: U51798.062.0225Ref. cruce: 41MF74 / 178P33

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€18.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
Material de bazăOţel inoxidabil
Lungimea elementului de fixare2 1 / 4
Calitate18-8
Tip capCap
Lungime2 1 / 4 "
Pin Dia.5 / 8 "
Tip PinFără Pin
StandardASME B18.8.1
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1166
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51798.062.0225 Știft șurub, 2-1/4 inch lungime, 18-8 grad, 5/8 inch știft dia.
€18.31 /unitate