Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U55010.062.0450 Șurub de robinet, dimensiune filet 5/8-11, calitate 316, 5 buc | CG8UPM 41UJ09

FABORY U55010.062.0450 Șurub filetat, dimensiune filet 5/8-11, grad 316, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8UPM Model: U55010.062.0450Crucea Ref: 41UJ09

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€69.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare4 1 / 2
finalizareaSimplu
Calitate316
Inaltimea capului27 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime0.9375 "
Lungime4 1 / 2 "
Probă încărcată85,000 psi
Rockwell HardnessHRB95 la HRC32
Tip șurubȘurub de atingere hexagonală
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100 până la 150 KSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9972
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U55010.062.0450 Șurub filetat, dimensiune filet 5/8-11, grad 316, 5 buc.
€69.42 /ambalaj