Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U55580.018.0100 Știft de diblu, diametru nominal de 3/16 inch, grad 316, diametru știft de 0.1875 inch, 50PK | CG8UTA 41VA02

FABORY U55580.018.0100 Diblu știft, 3/16 inch diametru nominal, grad 316, 0.1875 inch știft diametru, 50PK

În stoc
Articol: CG8UTA Model: U55580.018.0100Crucea Ref: 41VA02
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
€123.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel inoxidabil
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)3410
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1
finalizareaSimplu
Calitate316
Lungime1 "
Diametru nominal3 / 16 "
Pin Dia.0.1875 "
Stil PinTeren neîntărit
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U55580.018.0100 Diblu știft, 3/16 inch diametru nominal, grad 316, 0.1875 inch știft diametru, 50PK
€123.24 /ambalaj