Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U55580.031.0150 Dowel Pin, 5/16 Inch Nominal Dia., 316 Grade, 0.3125 Inch Pin Dia., 5PK | CG8UTM 41VA13

FABORY U55580.031.0150 Diblu știft, 5/16 inch diametru nominal, grad 316, 0.3125 inch știft diametru, 5PK

În stoc
Articol: CG8UTM Model: U55580.031.0150Crucea Ref: 41VA13
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
€52.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel inoxidabil
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)9590
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1 1 / 2
finalizareaSimplu
Calitate316
Lungime1 1 / 2 "
Diametru nominal5 / 16 "
Pin Dia.0.3125 "
Stil PinTeren neîntărit
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U55580.031.0150 Diblu știft, 5/16 inch diametru nominal, grad 316, 0.3125 inch știft diametru, 5PK
€52.64 /ambalaj