Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HTCCONVEYORS TS9056 Husă Plastisol Înălțime 36 inch Lățime 56 in | AC2ADF 2HCW2

HTCCONVEYORS TS9056 Capac Plastisol Înălțime 36 inch Lățime 56 in

În stoc
Element: AC2ADF Model: TS9056Crucea Ref: 2HCW2
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
€107.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOțel de acoperire a mașinii
CuloriGri
Dimensiune finită3 ft x 4 ft. 8 "
Cusăturăcusute
Material prelatăFolie de bumbac acoperită cu plastisol
Grosime6mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune finităPreț
HTCCONVEYORS TS9036 Husă Plastisol Înălțime 27 Inch Lățime 36 In | AC2ADG 2HCW3 TS90362 ft. 3 "x 3 ft.€92.64
HTCCONVEYORS TS9072 Husa Plastisol H 56 inch latime 72 in | AC2ADH 2HCW4 TS90724 ft. 8 "x 6 ft.€178.89
HTCCONVEYORS TS9112 Husă Plastisol H72 inch lățime 112 inch | AC2ADJ 2HCW5 TS91126 x 9 ft. 4 "€181.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HTCCONVEYORS TS9056 Capac Plastisol Înălțime 36 inch Lățime 56 in
€107.47 /unitate