Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HTCCONVEYORS TS9112 Husă Plastisol H72 inch lățime 112 inch | AC2ADJ 2HCW5

HTCCONVEYORS TS9112 Capac Plastisol H72 inch latime 112 in

În stoc
Element: AC2ADJ Model: TS9112Crucea Ref: 2HCW5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€157.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOțel de acoperire a mașinii
CuloriGri
Dimensiune tăiată6"
Dimensiune finită6 x 9 ft. 4 "
Cusăturăcusute
Material prelatăFolie de bumbac acoperită cu plastisol
Grosime6mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune finităPreț
HTCCONVEYORS TS9056 Husă Plastisol Înălțime 36 inch Lățime 56 in | AC2ADF 2HCW2 TS90563 ft x 4 ft. 8 "€87.88
HTCCONVEYORS TS9036 Husă Plastisol Înălțime 27 Inch Lățime 36 In | AC2ADG 2HCW3 TS90362 ft. 3 "x 3 ft.€75.94
HTCCONVEYORS TS9072 Husa Plastisol H 56 inch latime 72 in | AC2ADH 2HCW4 TS90724 ft. 8 "x 6 ft.€141.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HTCCONVEYORS TS9112 Capac Plastisol H72 inch latime 112 in
€157.76 /unitate