Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U55810.050.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet 1/2-13, grad 316 | CG8UVA 41VA71

FABORY U55810.050.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet 1/2-13, grad 316

În stoc
Element: CG8UVA Model: U55810.050.0001Crucea Ref: 41VA71

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€9.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Calitate316
Înălţime0.87 - 1.00 "
Tip piulițăPiuliță aripă tip A-Forjat la rece
StandardASME B18.6.9
StilPiuliță aripă tip A-Forjat la rece
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Anvergura aripilor1.81 - 1.94 in

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0328
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U55810.050.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet 1/2-13, grad 316
€9.35 /unitate