Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FACOM FA-187.16AVSE Clești izolați pentru tușier 6-1/2 in | AC4ZXU 32H689

FACOM FA-187.16AVSE Clești izolați pentru tușier 6-1/2 in

În stoc
Articol: AC4ZXU Model: FA-187.16AVSECrucea Ref: 32H689
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
€27.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste izolate Linemans
Tip mânerIzolat
Lungimea maxilarului1 11 / 32 "
Grosimea maxilarului3 / 8 "
Lățimea fălcii1.375 "
MaterialOţel
Lungime totală6.5 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2092
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8206000000
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelLungimea maxilaruluiLungime totalăPreț
FACOM FA-187.18AVSE Clești de aliniament izolați 7-1/4 in | AC4ZXV 32H690 FA-187.18AVSE1.375 "7.25 "€135.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FACOM FA-187.16AVSE Clești izolați pentru tușier 6-1/2 in
€27.90 /unitate