Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FACOM FA-189.17AVSE Clește izolat 6-1/2 inch 1-25/32 inch falca | AC4ZYK 32H707

FACOM FA-189.17AVSE Clește izolat 6-1/2 inch 1-25/32 inch falca

În stoc
Articol: AC4ZYK Model: FA-189.17AVSECrucea Ref: 32H707

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€146.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste izolate
Capacitate / Material de tăiereSârmă de 1-5 / 16 "
Tăierea muchieiStandard
Manipulați culoareaPortocaliu
Tip mânerIzolat
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1 25 / 32 "
Lățimea fălcii1 5 / 16 "
MaterialBi-material
Max. Deschiderea maxilarului1-5/16 "
NesparkingNu
Lungime totală6.5 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului3 / 16 "
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8203206030
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelCapacitate / Material de tăiereLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialMax. Deschiderea maxilaruluiPreț
FACOM FA-188.16AVSE Clește pentru îmbinare solidă 6-1/2 inch 1-31/32 inch falca | AC4ZYD 32H701 FA-188.16AVSESârmă de 1-15 / 32 "1 31 / 32 "1 15 / 32 "Oţel1-15/32 "€116.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FACOM FA-189.17AVSE Clește izolat 6-1/2 inch 1-25/32 inch falca
€146.83 /unitate