Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FACOM FM-57.10X12 Cheie pentru cutie de obstacole 10 x 12mm 5-5/8 L | AC3HMX 2TLD9

FACOM FM-57.10X12 Cheie pentru cutie de obstacole 10 x 12 mm 5-5/8 L

În stoc
Element: AC3HMX Model: FM-57.10X12Crucea Ref: 2TLD9
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
€34.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de capăt de cutie de obstrucție
finalizareaSatin
Mărimea capului10 x 12mm
MaterialOţel
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală5.625 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea10 x 12mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8204110030
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • 2TLD9 este un înlocuitor sugerat al 1LCG2

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
FACOM FM-57.11X13 Cheie pentru cutie de obstacole 11 x 13mm 5-5/8 L | AC3HMY 2TLE1 FM-57.11X135.625 "11 x 13 mm€36.83
FACOM FM-57.19X22 Cheie pentru cutie de obstacole 19 x 22mm 9-1/4 L | AC3HNB 2TLE7 FM-57.19X229.25 "19 x 22 mm€54.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FACOM FM-57.10X12 Cheie pentru cutie de obstacole 10 x 12 mm 5-5/8 L
€34.73 /unitate