COXREELS Bobine de furtun motorizate din seria 1195


Filtru
În interiorul Dia .: 2" , Diametru exterior: 2-9/16 "
StilModelDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiPresiune maximăDimensiunea de montareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
1195-932-H
-50 ft.1000 psi12.75 x 18.5 "33.25 "32 "22.75 "€3,463.61
A
1195-3228-EBV3
-125 ft.1000 psi35.25 x 18.5 "30.25 "28 "45.25 "€3,698.08
A
1195-2428-EJV3
-90 ft.1000 psi27.25 x 18.50 "30.25 "28 "37.25 "€3,961.65
A
1195-3228-AB
-125 ft.1000 psi35.25 x 18.5 "30.25 "28 "45.25 "€4,225.22
A
1195-932-EBV3
-50 ft.1000 psi12.75 x 18.5 "33.25 "32 "22.75 "€3,698.08
A
1195-932-EJV3
-50 ft.1000 psi12.75 x 18.5 "33.25 "32 "22.75 "€4,260.80
A
1195-932-EAV3
-50 ft.1000 psi12.75 x 18.5 "33.25 "32 "22.75 "€3,733.65
A
1195-932-AB
-50 ft.1000 psi12.75 x 18.5 "33.25 "32 "22.75 "€4,225.22
A
1195-3228-H
-125 ft.1000 psi35.25 x 18.5 "30.25 "28 "45.25 "€3,463.61
A
1195-3228-EAV3
-125 ft.1000 psi35.25 x 18.50 "30.25 "28 "45.25 "€3,715.87
A
1195-2032-EJV3
-115 ft.1000 psi20.75 x 18.50 "33.25 "32 "30.75 "€3,961.65
A
1195-2428-H
-90 ft.1000 psi27.25 x 18.5 "30.25 "28 "37.25 "€3,463.61
A
1195-2428-EDV3
-90 ft.1000 psi27.25 x 18.50 "30.25 "28 "37.25 "€3,609.14
A
1195-2428-EAV3
-90 ft.1000 psi27.25 x 18.50 "30.25 "28 "37.25 "€3,715.87
A
1195-2428-AB
-90 ft.1000 psi27.25 x 18.5 "30.25 "28 "37.25 "€4,225.22
A
1195-2032-H
-115 ft.1000 psi20.75 x 18.5 "33.25 "32 "30.75 "€3,463.61
A
1195-1332-H
-75 ft.1000 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€3,463.61
A
1195-1728-EJV3
-60 ft.1000 psi23.25 x 18.50 "30.25 "28 "33.25 "€4,260.80
A
1195-2032-EBV3
-115 ft.1000 psi20.75 x 18.50 "33.25 "32 "30 "€3,698.08
A
1195-1728-EDV3
-60 ft.1000 psi23.25 x 18.50 "30.25 "28 "33.25 "€3,609.14
A
1195-1728-EBV3
-60 ft.1000 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "€4,167.01
A
1195-1728-EAV3
-60 ft.1000 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "€3,715.87
A
1195-1332-EJV3
-75 ft.1000 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€4,260.80
A
1195-1332-EAV3
-75 ft.1000 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€3,715.87
A
1195-3228-EJV3
-125 ft.1000 psi35.25 x 18.5 "30.25 "28 "45.25 "€3,961.65
A
1195-1728-H
-60 ft.1000 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "€3,463.61
A
1195-2032-AB
-115 ft.1000 psi20.75 x 18.5 "33.25 "32 "30.75 "€4,225.22
A
1195-2032-EAV3
-115 ft.1000 psi20.75 x 18.50 "33.25 "32 "30.75 "€3,715.87
A
1195-2428-EBV3
-90 ft.1000 psi27.25 x 18.50 "30.25 "28 "37.25 "€3,698.08
A
1195-1728-AB
-60 ft.1000 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "€4,225.22
A
1195-3228-EDV3
-125 ft.1000 psi35.25 x 18.5 "30.25 "28 "45.25 "€3,609.14
A
1195-1332-EDV3
-75 ft.1000 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€3,609.14
A
1195-1332-EBV3
-75 ft.1000 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€3,698.08
A
1195-932-EDV3
-50 ft.1000 psi12.75 x 18.5 "33.25 "32 "22.75 "€3,609.14
A
1195-1332-AB
-75 ft.1000 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€4,225.22
A
1195-2032-EDV3
-115 ft.1000 psi20.75 x 18.50 "33.25 "32 "30.75 "€3,609.14
B
1195-932-EBV3-BUXX
15 x 25.63 "50 ft.1500 psi12.75 x 18.5 "33.25 "32 "22.75 "€5,184.10
B
1195-932-EAV3-BUXX
15 x 25.63 "50 ft.1500 psi12.75 x 18.5 "33.25 "32 "22.75 "€5,219.68
B
1195-932-AB-BUXX
15 x 25.63 "50 ft.1500 psi12.75 x 18.5 "33.25 "32 "22.75 "€5,711.24
B
1195-932-EJV3-BUXX
15 x 25.63 "50 ft.1500 psi12.75 x 18.5 "33.25 "32 "22.75 "€5,746.82
B
1195-932-H-BUXX
15 x 25.63 "50 ft.1500 psi12.75 x 18.5 "33.25 "32 "22.75 "€4,949.64
B
1195-932-EDV3-BUXX
15 x 25.63 "50 ft.1500 psi12.75 x 18.5 "33.25 "32 "22.75 "€5,095.17
B
1195-1332-AB-BUXX
19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€5,711.24
B
1195-1332-EAV3-BUXX
19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€5,201.89
B
1195-1332-H-BUXX
19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€4,949.64
B
1195-1332-EBV3-BUXX
19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€5,184.10
B
1195-1332-EJV3-BUXX
19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€5,746.82
B
1195-1332-EDV3-BUXX
19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€5,095.17
B
1195-1728-H-BUXX
23 x 24.5 "60 ft.1500 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "€4,949.64
B
1195-1728-EAV3-BUXX
23 x 24.5 "60 ft.1500 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "€5,176.02
B
1195-1728-AB-BUXX
23 x 24.5 "60 ft.1500 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "€5,711.24
B
1195-1728-EBV3-BUXX
23 x 24.5 "60 ft.1500 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "€5,653.03
B
1195-1728-EDV3-BUXX
23 x 24.50 "60 ft.1500 psi23.25 x 18.50 "30.25 "28 "33.25 "€5,095.17
B
1195-1728-EJV3-BUXX
23 x 24.50 "60 ft.1500 psi23.25 x 18.50 "30.25 "28 "33.25 "€5,746.82
B
1195-2032-AB-BUXX
25.5 x 25.63 "115 ft.1500 psi20.75 x 18.5 "33.25 "32 "30.75 "€5,711.24
B
1195-2032-H-BUXX
25.5 x 25.63 "115 ft.1500 psi20.75 x 18.5 "33.25 "32 "30.75 "€4,949.64
B
1195-2032-EAV3-BUXX
25.50 x 25.63 "115 ft.1500 psi20.75 x 18.50 "33.25 "32 "30.75 "€5,201.89
B
1195-2032-EJV3-BUXX
25.50 x 25.63 "115 ft.1500 psi20.75 x 18.50 "33.25 "32 "30.75 "€5,447.67
B
1195-2032-EDV3-BUXX
25.50 x 25.63 "115 ft.1500 psi20.75 x 18.50 "33.25 "32 "30.75 "€5,095.17
B
1195-2032-EBV3-BUXX
25.50 x 25.63 "115 ft.1500 psi20.75 x 18.50 "33.25 "32 "30.75 "€5,184.10
B
1195-2428-H-BUXX
29.5 x 24.5 "90 ft.1500 psi27.25 x 18.5 "30.25 "28 "37.25 "€4,949.64

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?