Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FACOM FM-66A.6X7 Cheie dublu Flex 6 X7mm 7-11/16 In | AC6YTY 36T927

FACOM FM-66A.6X7 Cheie dublă Flex dublu 6 X7 mm 7-11/16 inchi

În stoc
Articol: AC6YTY Model: FM-66A.6X7Crucea Ref: 36T927

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€95.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie tubulară
finalizareaSatin
Stilul șefuluiCap Flex
MaterialOţel
Număr de puncte12
Lungime totală7 11 / 16 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea6 x 7 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8204200000
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelStilul șefuluiNumăr de puncteLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț
FACOM FF-75.1/2 cheie tubulară 1/2 inch 5 31/32 inch lungime | AC3HNH 2TLF9 FF-75.1 / 2Cap fix65 31 / 32 "SAE1 / 2 "€25.70
FACOM FF-75.13/16 Cheie tubulară 13/16 inchi 8 11/16 inci Lungime | AC3HNL 2TLG3 FF-75.13 / 16Cap fix68 11 / 16 "SAE13 / 16 "€59.93
FACOM FF-75.3/8 cheie tubulară 3/8 inch 5 3/32 inch lungime | AC3HNP 2TLG6 FF-75.3 / 8Cap fix65 3 / 32 "SAE3 / 8 "€26.06
FACOM FF-75.7/16 cheie tubulară 7/16 inch 5 11/32 inch lungime | AC3HNT 2TLG9 FF-75.7 / 16Cap fix65 11 / 32 "SAE7 / 16 "€23.12
FACOM FM-66A.18X19 Cheie tubulară Flex 18 X19mm Lungime 11-7/32 inci | AC6YTW 36T922 FM-66A.18X19Cap Flex1211 7 / 32 "metric18 x 19 mm€141.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FACOM FM-66A.6X7 Cheie dublă Flex dublu 6 X7 mm 7-11/16 inchi
€95.74 /unitate