Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULMENȚI FAG 22206-E1-C3 Rulment sferic cu role, 22206, alezaj 30 mm, cilindric, 62 mm Od, 20 mm Wd | CP4WKB 4YVZ6

FAG BEARINGS 22206-E1-C3 Rulment sferic cu role, 22206, alezaj 30 mm, cilindric, 62 mm diam., 20 mm lat

În stoc
Articol: CP4WKB Model: 22206-E1-C3Crucea Ref: 4YVZ6

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€267.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu role sferice

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
RULMENȚI FAG 22205-E1-C3 Rulment sferic cu role, 22205, 25 mm alezaj, cilindric, 52 mm Od, 18 mm Wd | CP4WKA 4YVZ5 22205-E1-C3€243.43
RULMENȚI FAG 22207-E1-C3 Rulment sferic cu role, 22207, alezaj 35 mm, cilindric, 72 mm Od, 23 mm Wd | CP4WKC 4YVZ7 22207-E1-C3€271.55
RULMENȚI FAG 22208-E1-C3 Rulment sferic cu role, 22208, alezaj 40 mm, cilindric, 80 mm Od, 23 mm Wd | CP4WKD 4YVZ8 22208-E1-C3€331.66
RULMENȚI FAG 22209-E1-C3 Rulment sferic cu role, 22209, alezaj 45 mm, cilindric, 85 mm Od, 23 mm Wd | CP4WKE 4YVZ9 22209-E1-C3€359.36
RULMENȚI FAG 22212-E1-C3 Rulment sferic cu role, 22212, alezaj 60 mm, cilindric, 110 mm Od, 28 mm Wd | CP4WKF 4YWA4 22212-E1-C3€472.03
RULMENȚI FAG 22213-E1-C3 Rulment sferic cu role, 22213, alezaj 65 mm, cilindric, 120 mm Od, 31 mm Wd | CP4WKG 4YWA7 22213-E1-C3€485.21
RULMENȚI FAG 22215-E1-C3 Rulment sferic cu role, 22215, alezaj 75 mm, cilindric, 130 mm Od, 31 mm Wd | CP4WKH 4YWC4 22215-E1-C3€592.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FAG BEARINGS 22206-E1-C3 Rulment sferic cu role, 22206, alezaj 30 mm, cilindric, 62 mm diam., 20 mm lat
€267.70 /unitate