RULMENȚI FAG 3307-BD-TVH-C3 Rulment cu bile cu contact unghiular 12364 Lb. | AG2YXJ 32PH04

FAG BEARINGS 3307-BD-TVH-C3 Rulment cu bile cu contact unghiular 12364 lb.

Articol: AG2YXJ Model: 3307-BD-TVH-C3Crucea Ref: 32PH04

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile cu contact unghiular
Toleranță ABEC3
Bore Dia.35mm
Materialul cuștilorPoliamidă armată cu fibră de sticlă
Unghiul de contact (grad)30 grade
Capacitate de încărcare dinamicăN 55,000
RPM max9000
În afara Dia.80 mm
Capacitate de încărcare staticăN 36,500
Temp. Gamă-68 grade până la 248 grade F
TipDublu rând
Lăţime34.9mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.85
Înălțimea navei (cm)4.25
Lungimea navei (cm)9.75
Lățimea navei (cm)9.75
Codul HS8482105028

Variante de produs

ProdusModelMaterial sigiliuToleranță ABECBore Dia.Capacitate de încărcare staticăTemp. GamăLăţimeMaterialul cuștilorCapacitate de încărcare dinamicăPreț
FAG BEARINGS 3208-BD Rulment cu bile cu contact unghiular 11465 Lb. | AG2YNZ 32PF86 3208-BD-340mmN 38,000-68 grade până la 392 grade F30.2mmOţelN 51,000€35.66
RULMENȚI FAG 3208-BD-C3 Rulment cu bile cu contact unghiular 8900 Rpm | AG2YPA 32PF87 3208-BD-C3-340mmN 38,000-68 grade până la 392 grade F30.2mmOţelN 51,000-
RFQ
RULMENȚI FAG 3209-BD-C3 Rulment cu bile cu contact unghiular 11240 Lb. | AG2YPB 32PF89 3209-BD-C3-345mmN 39,000-68 grade până la 392 grade F30.2mmOţelN 50,000-
RFQ
FAG BEARINGS 3210-BD Rulment cu bile cu contact unghiular 11915 lb. | AG2YPC 32PF90 3210-BD-350mmN 44,000-68 grade până la 392 grade F30.2mmOţelN 53,000-
RFQ
FAG BEARINGS 3210-BD-C3 Rulment cu bile cu contact unghiular 7800 Rpm | AG2YPD 32PF91 3210-BD-C3-350mmN 44,000-68 grade până la 392 grade F30.2mmOţelN 53,000-
RFQ
FAG BEARINGS 3302-BD-2HRS-TVH-C3 Rulment cu bile cu contact unghiular 18400 Rpm | AG2YPE 32PH31 3302-BD-2HRS-TVH-C3Elastomer acrilonitril-butadienic315mmN 10,400-68 grade până la 248 grade F19mmPoliamidă armată cu fibră de sticlăN 17,000-
RFQ
FAG BEARINGS 3303-BD-2HRS-TVH Rulment cu bile cu contact unghiular 5058 lb. | AG2YPF 32PH32 3303-BD-2HRS-TVHElastomer acrilonitril-butadienic317mmN 13,100-68 grade până la 248 grade F22.5mmPoliamidă armată cu fibră de sticlăN 22,500-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FAG BEARINGS 3307-BD-TVH-C3 Rulment cu bile cu contact unghiular 12364 lb.