Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FALCON LOCK D241CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Crom satinat Sfic Nu este inclus | AC7BEK 36Z131

FALCON LOCK D241CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Crom satinat Sfic Nu este inclus

În stoc
Element: AC7BEK Model: D241CP6 C-KWY 626Crucea Ref: 36Z131
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
€116.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolzavoare
Set de copt2-3/8" or 2-3/4"
finalizareaChrome satinat
Pentru grosimea ușii1-3/8" to 1-7/8"
Dimensiunea dimensiunii frontale1-1/8" x 2-1/4"
Calitate1
CheieCu cheie diferită
Tip KeywaySFIC Nu este inclus
Tipul locațieiComercial
MaterialAlamă / Oțel / Zinc
Număr de chei2
Pins6
Tipul de securitateDatorie grea
SFără buze cu Cutie
Lungimea aruncării1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8301406030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelPentru grosimea ușiiCheieNumăr de cheiPreț
FALCON LOCK D131BD SFIC 626 Deadbolt Hd Crom satinat Sfic Nu este inclus | AC7BDY 36Z111 D131BD SFIC 6261-3/8" to 1-7/8"SFIC Nu este inclus2€282.41
FALCON LOCK D131CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Crom satinat Sfic Nu este inclus | AC7BDZ 36Z113 D131CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"Cu cheie diferită2€284.76
FALCON LOCK D141BD SFIC 626 Deadbolt Hd Crom satinat Sfic Nu este inclus | AC7BEA 36Z114 D141BD SFIC 6261-3/8" to 1-7/8"SFIC Nu este inclus2€209.78
FALCON LOCK D141CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Crom satinat Sfic Nu este inclus | AC7BEB 36Z116 D141CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"Cu cheie diferită2€239.41
FALCON LOCK D231BD SFIC 626 Deadbolt Hd Crom satinat Sfic Nu este inclus | AC7BEG 36Z126 D231BD SFIC 6261-3/8" to 1-3/4"SFIC Nu este inclus2€163.98
FALCON LOCK D231CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Crom satinat Sfic Nu este inclus | AC7BEH 36Z128 D231CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"Cu cheie diferită2€182.03
FALCON LOCK D241BD SFIC 626 Deadbolt Hd Crom satinat Sfic Nu este inclus | AC7BEJ 36Z129 D241BD SFIC 6261-3/8" to 1-7/8"SFIC Nu este inclus-€157.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FALCON LOCK D241CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Crom satinat Sfic Nu este inclus
€116.41 /unitate