Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FALCON LOCK T301 Q 626 Set de blocare cu pârghie de rezistență Quantum Privacy | AC7BLY 36Z365

FALCON LOCK T301 Q 626 Setul de blocare cu pârghie de rezistență Quantum Privacy

În stoc
Element: AC7BLY Model: T301 Q 626Crucea Ref: 36Z365
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
€556.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2.75 "
finalizareaChrome satinat
Rezistente la foc3 ore
FuncţiePrivacy
Calitate1
Manipulați materialulAlamă, oțel, zinc
Material cheieNichel argint
CheieCu cheie diferită
Tip KeywayG
Tipul locațieiComercial
Funcția LocksetPrivacy
Puterea performanței Locksetutilitare ușoare și grele
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1-3/4" to 2-1/8"
Tip de grevăColț pătrat, fără cutie
StilCuantic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7225
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS8301406030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelFuncţieCheieTip KeywayStilPreț
FALCON LOCK T101 D 626 Set de blocare cu pârghie de rezistență Dane Passage | AC7BLV 36Z361 T101 D 626TrecereNeclaviatGdanez€408.53
FALCON LOCK T101 Q 626 Set de încuietori cu pârghie pentru utilizare grea Quantum Passage | AC7BLW 36Z362 T101 Q 626TrecereCu cheie diferităGCuantic€399.53
FALCON LOCK T301 D 626 Set de încuietori cu pârghie de rezistență Dane Privacy | AC7BLX 36Z364 T301 D 626PrivacyCu cheie diferităGdanez€500.66
FALCON LOCK T511BD D 626 Set de blocare cu pârghie de rezistență Dane Entry | AC7BLZ 36Z366 T511BD D 626IntrareSFIC Nu este inclusFără nucleudanez€627.72
FALCON LOCK T511BD Q 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare grea Quantum Entry | AC7BMA 36Z367 T511BD Q 626IntrareSFIC Nu este inclusFără nucleuCuantic€611.20
FALCON LOCK T511CP6 C-KWY D 626 Set de blocare cu pârghie de rezistență Dane Entry | AC7BMB 36Z369 T511CP6 C-KWY D 626IntrareCu cheie diferităCdanez€637.16
FALCON LOCK T511PD Q 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare grea Quantum Entry | AC7BMC 36Z370 T511PD Q 626IntrareCu cheie diferităCCuantic€555.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FALCON LOCK T301 Q 626 Setul de blocare cu pârghie de rezistență Quantum Privacy
€556.65 /unitate