Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FALCON LOCK X581CP6 C-KWY HANA 626 Set de lacăt cu buton pentru utilizare medie Hana Depozit | AC7BNN 36Z436

FALCON LOCK X581CP6 C-KWY HANA 626 Set de încuietori cu buton pentru utilizare medie Hana Storeroom

În stoc
Articol: AC7BNN Model: X581CP6 C-KWY HANA 626Crucea Ref: 36Z436

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,128.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de blocare
Set de copt2.75 "
finalizareaChrome satinat
Rezistente la foc3 ore
FuncţieMagazie
Calitate2
Material cheieNichel argint
CheieCu cheie diferită
Tip KeywayC
Materialul butonuluiAlamă / Oțel / Zinc
Tipul locațieiComercial
Funcția LocksetMagazie
Puterea performanței Locksetutilitare ușoare și grele
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1-3/8", 2-1/8"
Strike Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Tip de grevăColț pătrat
StilHa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8301406030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelFuncţieTip KeywayMaterialul butonuluiGrosimea ușii necesarăPreț
FALCON LOCK W101S HANA 626 Set de blocare cu buton pentru utilizare medie Hana Passage | AC7BMN 36Z386 W101S HANA 626Trecere-Alamă / oțel1-3/8", 1-3/4"€75.99
FALCON LOCK W301S HANA 626 Set de încuietori cu buton pentru utilizare medie Hana Confidențialitate | AC7BMR 36Z393 W301S HANA 626Privacy-Alamă / oțel1-3/8", 1-3/4"€76.47
FALCON LOCK W511CP6 C-KWY HANA 626 Set de încuietori cu buton pentru utilizare medie Hana Intrare/birou | AC7BMX 36Z403 W511CP6 C-KWY HANA 626IntrareGAlamă / Oțel / Zinc1-3/8", 1-3/4"€96.64
FALCON LOCK W561CP6 C-KWY HANA 626 Set de încuietori cu buton pentru utilizare medie Hana Classroom | AC7BNC 36Z410 W561CP6 C-KWY HANA 626sală de clasăGAlamă / Oțel / Zinc1-3/8", 1-3/4"€90.40
FALCON LOCK W581CP6 C-KWY HANA 626 Set de încuietori cu buton pentru utilizare medie Hana Depozit | AC7BNH 36Z419 W581CP6 C-KWY HANA 626MagazieGAlamă / Oțel / Zinc1-3/8", 1-3/4"€92.53
FALCON LOCK X101S HANA 626 Set de încuietori cu buton pentru utilizare medie Hana Passage | AC7BNK 36Z424 X101S HANA 626Trecere-Alamă / oțel1-3/8", 2-1/8"€811.40
FALCON LOCK X301S HANA 626 Set de încuietori cu buton pentru utilizare medie Hana Confidențialitate | AC7BNL 36Z428 X301S HANA 626Privacy-Alamă / oțel1-3/8", 2-1/8"€998.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FALCON LOCK X581CP6 C-KWY HANA 626 Set de încuietori cu buton pentru utilizare medie Hana Storeroom
€1,128.86 /unitate