Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FALCON LOCK W511CP6 C-KWY HANA 626 Set de încuietori cu buton pentru utilizare medie Hana Intrare/birou | AC7BMX 36Z403

FALCON LOCK W511CP6 C-KWY HANA 626 Set de blocare cu buton pentru utilizare medie Hana Intrare/birou

În stoc
Articol: AC7BMX Model: W511CP6 C-KWY HANA 626Crucea Ref: 36Z403
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
€96.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de blocare
Set de copt2.75 "
finalizareaChrome satinat
Rezistente la foc3 ore
FuncţieIntrare
Calitate2
Material cheieNichel argint
CheieCu cheie diferită
Tip KeywayG
Materialul butonuluiAlamă / Oțel / Zinc
Tipul locațieiComercial
Funcția LocksetIntrare
Puterea performanței LocksetMediu
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1-3/8", 1-3/4"
Strike Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Tip de grevăColț pătrat
StilHa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.09
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8301406030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelFuncţieTip KeywayMaterialul butonuluiGrosimea ușii necesarăPreț
FALCON LOCK W101S HANA 626 Set de blocare cu buton pentru utilizare medie Hana Passage | AC7BMN 36Z386 W101S HANA 626Trecere-Alamă / oțel1-3/8", 1-3/4"€75.99
FALCON LOCK W301S HANA 626 Set de încuietori cu buton pentru utilizare medie Hana Confidențialitate | AC7BMR 36Z393 W301S HANA 626Privacy-Alamă / oțel1-3/8", 1-3/4"€76.47
FALCON LOCK W561CP6 C-KWY HANA 626 Set de încuietori cu buton pentru utilizare medie Hana Classroom | AC7BNC 36Z410 W561CP6 C-KWY HANA 626sală de clasăGAlamă / Oțel / Zinc1-3/8", 1-3/4"€90.40
FALCON LOCK W581CP6 C-KWY HANA 626 Set de încuietori cu buton pentru utilizare medie Hana Depozit | AC7BNH 36Z419 W581CP6 C-KWY HANA 626MagazieGAlamă / Oțel / Zinc1-3/8", 1-3/4"€92.53
FALCON LOCK X101S HANA 626 Set de încuietori cu buton pentru utilizare medie Hana Passage | AC7BNK 36Z424 X101S HANA 626Trecere-Alamă / oțel1-3/8", 2-1/8"€811.40
FALCON LOCK X301S HANA 626 Set de încuietori cu buton pentru utilizare medie Hana Confidențialitate | AC7BNL 36Z428 X301S HANA 626Privacy-Alamă / oțel1-3/8", 2-1/8"€998.02
FALCON LOCK X511CP6 C-KWY HANA 626 Set de încuietori cu buton pentru utilizare medie Hana Intrare/birou | AC7BNM 36Z432 X511CP6 C-KWY HANA 626IntrareCAlamă / Oțel / Zinc1-3/8", 2-1/8"€777.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FALCON LOCK W511CP6 C-KWY HANA 626 Set de blocare cu buton pentru utilizare medie Hana Intrare/birou
€96.64 /unitate