Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Snur de reținere FALLTECH G8209WT 6 picioare Kevlar(R) Negru | AH6YTC 36MF84

FALLTECH G8209WT Snur de reținere 6 picioare Kevlar(R) negru

În stoc
Element: AH6YTC Model: G8209WTCrucea Ref: 36MF84
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
€229.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘnur de reținere
Deschiderea porții cârligului de ancorare3 / 4 "
CuloriNegru
Material hardwareAliaj de oțel
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham3 / 4 "
Lungime6"
Material de linieKevlar (R)
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareCârlig de blocare din oțel cu rezistență la poartă de 3600 lb.
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareCârlig
Numărul de picioare1
Lățimea curelei1.75 "
Forța de tracțiune5000 lb.
Indicator vizual de încărcareNu
Capacitate de greutate425 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)21.59
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip cârlig de conectare cablaj de blocareLățimea cureleiPreț
Snur de reținere FALLTECH G8209AF 6 picioare Kevlar(R) Galben | AH6YTA 36MF82 G8209AFGalbenBuclă1.5 "€153.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FALLTECH G8209WT Snur de reținere 6 picioare Kevlar(R) negru
€229.37 /unitate