FALLTECH Șnur de reținere


Filtru
Deschiderea porții de ancorare: 3 / 4 " , Material hardware: Aliaj de oțel , Deschiderea porții cârlig pentru cablaj: 3 / 4 " , Lungime: 6" , Material linie: Kevlar (R) , Ancorare de blocare Tip cârlig: Cârlig de blocare din oțel cu rezistență la poartă de 3600 lb. , Număr de picioare: 1 , Rezistență la tracțiune: 5000 lb. , Indicator vizual de încărcare: Nu , Capacitate de greutate: 425 lb.
StilModelCuloriTip cârlig de conectare cablaj de blocareLățimea cureleiPreț (ex. TVA)
A
G8209WT
NegruCârlig1.75 "€237.14
B
G8209AF
GalbenBuclă1.5 "€161.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?