Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FANTECH 411235 Amortizor cu iris, dimensiunea conductei de 5 inchi, oțel galvanizat | CL3ZHF

FANTECH 411235 Amortizor cu iris, dimensiunea conductei de 5 inchi, oțel galvanizat

În stoc
Articol: CL3ZHF Model: 411235Ref încrucișat: IR 5

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€123.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0458
Înălțimea navei (cm)17.8
Lungimea navei (cm)22.9
Lățimea navei (cm)22.9

Variante de produs

ProdusModelPreț
FANTECH 411234 Amortizor cu iris, dimensiunea conductei de 4 inch, oțel galvanizat | CL3ZHE 411234€113.66
FANTECH 411236 Amortizor cu iris, dimensiunea conductei de 6 inch, oțel galvanizat | CL3ZHG 411236€127.51
FANTECH 411237 Amortizor de iris, dimensiunea conductei de 8 inch, oțel galvanizat | CL3ZHH 411237€137.21
FANTECH 411238 Amortizor cu iris, dimensiunea conductei de 10 inchi, oțel galvanizat | CL3ZHJ 411238€234.23
FANTECH 411239 Amortizor cu iris, dimensiunea conductei de 12 inchi, oțel galvanizat | CL3ZHK 411239€284.13
FANTECH 411240 Amortizor cu iris, dimensiunea conductei de 16 inchi, oțel galvanizat | CL3ZHL 411240€630.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FANTECH 411235 Amortizor cu iris, dimensiunea conductei de 5 inchi, oțel galvanizat
€123.36 /unitate