Dezumidificatorul de restaurare Fantech EPD250CR este proiectat pentru utilizare în zone inundate cu umiditate excesivă. Această unitate are o putere extrem de mare și este potrivită pentru aplicații de uscare.
Caracteristici:
- Are un dulap robust rotoformat care poate rezista la operațiuni riguroase și roți mari, de 11 inchi, pentru a permite o mobilitate ușoară de la un site la altul.
- Dispune de comenzi electronice pentru operare simplă și un orar digital pentru înregistrarea timpului de lucru chiar dacă unitatea este deconectată.
- Oferă funcționare la temperatură scăzută (40 de grade F), permițând eliminarea umezelii din aer la niveluri de umiditate mai scăzute decât unitățile standard.
- Acest dezumidificator are un profil raționalizat, fără butoane sau butoane care se pot deteriora.
- Este echipat cu o suflantă de 300 cfm pentru a deplasa eficient aerul umed prin sistem și două orificii de ventilație din spate de 5 inchi pentru a permite aerisirea aerului cald sau utilizat la uscarea zonei.
- Dispune de manere integrate (superioare/inferioare) pentru a ridica cu usurinta unitatea de la o lucrare la alta fara a deteriora partile interne.
- Include o hotă cu balamale pentru curățare ușoară, un furtun de scurgere de 30 de picioare cu conectare rapidă și ambalaj de depozitare la bord și leagăne integrate pentru o stivuire stabilă.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Cum elimină dezumidificatorul apa?
A. Dezumidificatorul este echipat cu o pompă internă de condens pentru a elimina apa care a fost colectată din aer. Pompa permite ca apa să fie pompată 20 de picioare cu furtunul atașat. Dacă mai mult de 20 de picioare de apă trebuie pompată afară, trebuie adăugată o a doua pompă pentru a transmite apa.
Î. Ce se înțelege prin purjare cu pompă?
A. Purjarea pompei permite pompei să elimine manual apa din rezervor pentru a preveni acumularea de minerale în unitate. Pompa de condens a dezumidificatorului Fantech este proiectată să purjeze automat timp de 20 de secunde, la fiecare patru minute.
Î. Ce funcții operaționale pot fi îndeplinite de dezumidificator?
A. Funcționare normală, Oprire, Pornire, Dezghețare și Dezghețare lungă.
Î. Care este scopul dezghețării automate?
A. Sistemul de dezghețare automată previne acumularea de gheață în dezumidificator prin dezghețarea automată a evaporatorului în mod regulat, adică unitatea rulează periodic cicluri de temperatură mai caldă pentru a topi gheața.