Ventilator cu debit mixt FANTECH FKD 10, conductă de 10 inchi cu carcasă metalică, 909 cfm, 120 V | AE9MNK 6KVY6

FANTECH 40014 Ventilator cu debit mixt, conductă de 10 inchi cu carcasă metalică, 909 cfm, 120 V

În stoc
Articol: AE9MNK Model: FKD 10Ref încrucișat: FKD 10

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,066.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru conducte mixte
Tip rulmentMinge sigilată
CFM @ 0.000-In. SP910
CFM @ 0.125-In. SP873
CFM @ 0.250-In. SP836
CFM @ 0.375-In. SP795
CFM @ 0.500-In. SP752
CFM @ 0.750-In. SP653
CFM @ 1.000-In. SP547
CFM @ 1.500-In. SP342
CFM @ Conduct910
Se potrivește cu conducta Dia.10 "
Lățimea flanșei3 / 4 "
Carcasa Dia.12-1/2 "
Finisajul locuințelorGalvanizat
Material carcasăOţel
Hz60
Dia de intrare și ieșire.10 "
Lungime15 "
Max. Amperi3.01
Max. Temp admisie140 grade F
Max. Putere329
Carcasa motoruluiTotal închis
RPM motor2700
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Număr de viteze1
Fază1
Control de vitezaMfr. Nr. 1DGV2
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.19
Înălțimea navei (cm)43.2
Lungimea navei (cm)43.2
Lățimea navei (cm)43.2
Codul HS8414596060
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Ventilator cu debit mare cu rotoare curbate înapoi, ideal pentru aplicații de evacuare și alimentare
    • Motor rotor extern cu rotor cu flux mixt pentru a reduce dimensiunile exterioare ale ventilatorului
    • Contacte termice integrate pentru a proteja motorul de supraîncălzire
    • Funcționează eficient la temperaturi ale aerului de până la 140 ° F
    • Certificat de AMCA Air, AMCA Sound și cULus
    • Viteză reglabilă

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 1.000-In. SPTip rulmentCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPSe potrivește cu conducta Dia.Lățimea flanșeiMaterial carcasăLungimePreț
FANTECH FKD12XL Ventilator cu debit mixt, conductă de 12 inchi cu carcasă metalică, 120 V | AE2NCB 4YM40 FKD12XL1066Minge2016-12 "-Oțel galvanizat18.875 "€1,523.32
Ventilator cu debit mixt FANTECH FKD 8XL, conductă de 8 inchi, cu carcasă metalică, 120 V | AE9MNJ 6KVY5 FKD 8XL499Minge sigilată8362868"3 / 4 "Oţel15.5 "€912.27
Ventilator FANTECH FKD 10XL cu debit mixt, conductă de 10 inchi cu carcasă metalică, 1267 cfm, 120 V | AE9MNL 6KVY7 FKD 10XL911Minge sigilată126669610 "3 / 4 "Oţel15 "€1,166.72
Ventilator cu debit mixt FANTECH FKD 14, conductă în linie de 14 inchi cu carcasă metalică, 2161 cfm, 120 V | AE9MNM 6KVY8 FKD 141193Minge sigilată2156-14 "1.625 "Oţel17.25 "€1,595.75
Ventilator cu debit mixt FANTECH FKD 14XL, conductă în linie de 14 inchi cu carcasă metalică, 2621 cfm, 120 V | AE9MNN 6KVY9 FKD 14XL1662Minge sigilată261984314 "1.5 "Oţel20.25 "€2,555.64
Ventilator cu debit mixt FANTECH FKD 16XL, conductă în linie de 16 inchi cu carcasă metalică, 4253 cfm, 120 V | AE9MNP 6KVZ0 FKD 16XL3137Minge sigilată4274237916 "1.625 "Oţel23.25 "€3,424.68
Ventilator FANTECH FKD 18 cu debit mixt, conductă de 18 inchi, cu carcasă metalică, 115 V, 1 fază | AE9MNQ 6KVZ1 FKD 183239Minge sigilată4448238018 "1.625 "Oţel21.75 "€3,225.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FANTECH 40014 Ventilator cu debit mixt, conductă de 10 inchi cu carcasă metalică, 909 cfm, 120 V
€1,066.63 /unitate