FANTECH FKD12XL Ventilator cu debit mixt, conductă de 12 inchi cu carcasă metalică, 120 V | AE2NCB 4YM40

FANTECH 40018 Ventilator cu debit mixt, conductă de 12 inchi cu carcasă metalică, 120 V

În stoc
Articol: AE2NCB Model: FKD12XLRef. transversală: FKD 12 XL

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,523.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru conducte mixte
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP2016
CFM @ 0.125-In. SP1920
CFM @ 0.250-In. SP1832
CFM @ 0.375-In. SP1746
CFM @ 0.500-In. SP1649
CFM @ 0.750-In. SP1423
CFM @ 1.000-In. SP1066
CFM @ Conduct2016
Se potrivește cu conducta Dia.12 "
Carcasa Dia.17-7/8 "
Finisajul locuințelorGalvanizat
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia de intrare și ieșire.11-7/8 "
Lungime18.875 "
Max. Amperi4.8
Max. Temp admisie140 grade F
Max. Putere500
Carcasa motoruluiTotal închis
CP motor5/8
RPM motor1700
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Număr de viteze1
Fază1
Control de vitezaMfr. Nr. 1DGV2
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)61
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8414596060
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 1.000-In. SPTip rulmentCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPSe potrivește cu conducta Dia.Lățimea flanșeiMaterial carcasăLungimePreț
Ventilator cu debit mixt FANTECH FKD 8XL, conductă de 8 inchi, cu carcasă metalică, 120 V | AE9MNJ 6KVY5 FKD 8XL499Minge sigilată8362868"3 / 4 "Oţel15.5 "€912.27
Ventilator cu debit mixt FANTECH FKD 10, conductă de 10 inchi cu carcasă metalică, 909 cfm, 120 V | AE9MNK 6KVY6 FKD 10547Minge sigilată91034210 "3 / 4 "Oţel15 "€1,066.63
Ventilator FANTECH FKD 10XL cu debit mixt, conductă de 10 inchi cu carcasă metalică, 1267 cfm, 120 V | AE9MNL 6KVY7 FKD 10XL911Minge sigilată126669610 "3 / 4 "Oţel15 "€1,166.72
Ventilator cu debit mixt FANTECH FKD 14, conductă în linie de 14 inchi cu carcasă metalică, 2161 cfm, 120 V | AE9MNM 6KVY8 FKD 141193Minge sigilată2156-14 "1.625 "Oţel17.25 "€1,595.75
Ventilator cu debit mixt FANTECH FKD 14XL, conductă în linie de 14 inchi cu carcasă metalică, 2621 cfm, 120 V | AE9MNN 6KVY9 FKD 14XL1662Minge sigilată261984314 "1.5 "Oţel20.25 "€2,555.64
Ventilator cu debit mixt FANTECH FKD 16XL, conductă în linie de 16 inchi cu carcasă metalică, 4253 cfm, 120 V | AE9MNP 6KVZ0 FKD 16XL3137Minge sigilată4274237916 "1.625 "Oţel23.25 "€3,424.68
Ventilator FANTECH FKD 18 cu debit mixt, conductă de 18 inchi, cu carcasă metalică, 115 V, 1 fază | AE9MNQ 6KVZ1 FKD 183239Minge sigilată4448238018 "1.625 "Oţel21.75 "€3,225.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FANTECH 40018 Ventilator cu debit mixt, conductă de 12 inchi cu carcasă metalică, 120 V
€1,523.32 /unitate