Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Aerisire FANTECH UEV 4, dimensiune 4 inch | AA7FLG 15W869

FANTECH 411119 Aerisire Soffit, dimensiune 4 inch

În stoc
Element: AA7FLG Model: UEV 4Ref încrucișat: UEV 4
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
€33.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoffit Vent
Înălțimea capacului (în.)2-1 / 4
Lățimea capacului (inch)7
Se potrivește cu dimensiunea canalului (inch).4
MaterialPlastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)5.7
Lungimea navei (cm)26
Lățimea navei (cm)18.1
Codul HS3925900000
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Dimensiuni brute (4 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FANTECH 411119 Aerisire Soffit, dimensiune 4 inch
€33.38 /unitate