Suflanta cuptorului cu tiraj indus Fasco A079 îmbunătățește eficiența arderii prin crearea unei presiuni negative în cuptor sau cazan. Este utilizat pe scară largă în aplicații de producție, generare de energie și încălzire. Această suflantă menține un mediu curat și sigur și, de asemenea, maximizează transferul de căldură.
Caracteristici:
- Suflanta cuptorului cu tiraj indus Fasco A079 are cabluri de 24 de inchi, cu un terminal dezipat și unul marcat pentru conexiuni fără sudură.
- Are un design de stâlp umbrit care reduce consumul de energie.
- Această suflantă are, de asemenea, roți de oțel curbate înainte pentru a îmbunătăți fluxul de aer.
- Este protejat la căldură și vine cu izolație clasa B.
Întrebări frecvente:
Î. Cum pot alimenta această suflantă Fasco A079 cu tiraj indus?
A. Motoarele electrice sunt necesare pentru ca această suflantă Fasco să funcționeze.
Î. Care este diferența dintre o suflantă cu tiraj indus și o suflantă cu tiraj forțat?
A. O suflantă cu tiraj indus generează presiune negativă pentru a extrage aer sau gaze dintr-un sistem, în timp ce o suflantă cu tiraj forțat generează presiune pozitivă pentru a împinge aer sau gaze într-un sistem.
Î. Cum beneficiază oamenii suflantele pentru cuptor cu tiraj indus?
A. Aceste suflante promovează o mai bună calitate a aerului din interior prin expulzarea în siguranță a gazelor de ardere. Ele îmbunătățesc, de asemenea, eficiența energetică generală a sistemelor de încălzire, făcându-le mai eficiente din punct de vedere al costurilor.
Î. Cât de mult flux de aer poate produce această suflantă?
A. Suflanta Fasco A079 poate produce un flux de aer de până la 79 CFM.