Suflanta cuptorului cu tiraj indus Fasco A157 îmbunătățește eficiența arderii și menține condiții de funcționare sigure în sistemele de încălzire. Această suflantă este utilă pentru producție, generare de energie și procesare chimică, deoarece ajută la menținerea stabile a temperaturii și a nivelurilor de ventilație. În plus, această suflantă a cuptorului cu tiraj indus reduce, de asemenea, emisiile de poluanți nocivi și contribuie la un mediu sănătos și durabil.
Caracteristici:
- Suflantul Fasco A157 are un design de stâlp umbrit care ține cont de cerințele de putere reduse.
- Are cabluri de 6 inchi cu un terminal de carcasă cu pin pentru conexiuni ușoare și strânse.
- Această suflantă are roți de oțel curbate înainte pentru un flux eficient de aer.
- Este protejat la căldură cu izolație clasa B.
- Această suflantă cu o singură viteză este potrivită pentru funcționare pe oră lungă la o viteză fixă.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este un motor cu inducție cu stâlp umbrit?
A. Un motor cu inducție cu poli umbrit este un motor cu inducție monofazat cu pornire automată care are un pol umbrit de un inel de cupru. Inelul de cupru este cunoscut și sub numele de inel umbrit. Acest inel de cupru servește ca înfășurare secundară a motorului. Motorul cu stâlp umbrit se poate roti doar într-o direcție și nu poate fi inversat.
Î. Care este diferența dintre o suflantă cu tiraj indus și o suflantă cu tiraj forțat?
A. O suflantă cu tiraj indus extrage gazele de ardere din sistem, în timp ce o suflantă cu tiraj forțat împinge aerul în camera de ardere. Ambele servesc la reglarea fluxului de aer, dar lucrează în direcții opuse.