Motor ventilator condensator FASCO D1048, 1/20 CP, 1075 RPM, 277 V AC, 42 cadru | CH9XAX 48GN19

FASCO Motor ventilator condensator D1048, 1/20 CP, 1075 rpm, 277 V AC, 42 cadru

În stoc
Articol: CH9XAX Model: D1048Crucea Ref: 48GN19

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€455.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator condensator

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.255

Variante de produs

ProdusModelPreț
Motor ventilator condensator FASCO D847, 1/8 CP, 1125 RPM, 208 până la 230 V AC, 48 cadru | CH9XAN 49VT88 D847€470.44
Motor ventilator condensator FASCO D1045, 1/30 CP, 1100 RPM, 115-127 V AC, 42 cadru | CH9XAP 48GN16 D1045€392.43
Motor ventilator condensator FASCO D1152, 1/20 CP, 1500 RPM, 115 V AC | CH9XAQ 48GN55 D1152€196.73
Motor ventilator condensator FASCO D1122, 1/16 CP, 1300 rpm, 208 până la 230 V AC | CH9XAR 48GN45 D1122€324.59
Motor ventilator condensator FASCO D1173, 1/35 CP, 1550 rpm, 115 V AC, cadru de 3.3 inchi | CH9XAT 48GN68 D1173€353.34
Motor ventilator condensator FASCO D909, montare cu crampoane, 1/4 CP, 1075 RPM | CH9XAU 49VT90 D909€259.01
Motor ventilator condensator FASCO D1059, 1/6 CP, 1450 rpm, 115-127 V AC, 42 cadru | CH9XAV 48GN25 D1059€423.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FASCO Motor ventilator condensator D1048, 1/20 CP, 1075 rpm, 277 V AC, 42 cadru
€455.54 /unitate