Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motor FASCO D534 Hvac 3.3 inch 1/35-1/110 CP 115v Cw | AC7LVE 38N572

FASCO D534 Motor Hvac 3.3 inchi 1/35-1/110 CP 115 V Cw

În stoc
Articol: AC7LVE Model: D534Crucea Ref: 38N572
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
€219.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.3.3 "
TaxăTransmisie continuă
ÎmprejmuireTotal închis neventilat
Inrameaza-le3.3
Amplificatori de încărcare completă1.5/0.5
HP1 / 35, 1 / 110
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax2 13 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorPolul umbrit
Proiectare incinte motorTotal închis neventilat
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCWSE
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPolul umbrit
Montareștift
Model de montare2-7/8 x 2-7/8
RPM pe placa de identificare1500
Număr de viteze2
Fază1
RotațieCWSE
Gama RPM1401-1500
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 4 "
Lungimea axului1"
Tipul axuluiPlat
Locația știftului2 / OSE
Stud / Base Mtg. Model2-7/8 x 2-7/8"
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2645
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)14.92
Codul HS8501106020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime mai mică axRulmențiTaxăDesign motorProiectare incinte motorAplicație sub motorProtecție termică a motoruluiTipul motoruluiPreț
Motor FASCO D200 Hvac 1/85 CP 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRT 38N515 D2002"ManșonTransmisie continuăPolul umbritDeschideți DripproofDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€145.08
FASCO D201 Motor Hvac 1/85 CP 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRU 38N516 D2012.25 "ManșonTransmisie continuăPolul umbritDeschideți DripproofDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€147.63
Motor FASCO D608 Hvac 3.3 inch 1/50 CP 230v Cw | AC7LRW 38N518 D6083.75 "ManșonTransmisie continuăPolul umbritDeschideți DripproofDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€198.09
FASCO D209 Motor Hvac 1/30 CP 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRX 38N519 D2093.625 "ManșonTransmisie continuăPolul umbritDeschideți DripproofDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€193.25
Motor Hvac FASCO D208 1/30 CP 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D2083.625 "ManșonTransmisie continuăPolul umbritDeschideți DripproofDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€197.08
FASCO D214 Motor Hvac 1/20 CP 3000 Rpm 115/230v 3.3 | AC7LRZ 38N521 D2144.625 "ManșonTransmisie continuăPolul umbritComplet închis, ventilatorDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€353.03
Motor Hvac FASCO D215 1/20 CP 3000 Rpm 115/230v 3.3 | AC7LTA 38N522 D2154.625 "MingeTransmisie continuăPolul umbritComplet închis, ventilatorDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€389.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FASCO D534 Motor Hvac 3.3 inchi 1/35-1/110 CP 115 V Cw
€219.78 /unitate