Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motor FASCO D636 Hvac 3.3 inch 1/25 CP 230v CCcu Le | AC7LUC 38N547

FASCO D636 Motor Hvac 3.3 inchi 1/25 CP 230 V CC cu Le

În stoc
Articol: AC7LUC Model: D636Crucea Ref: 38N547
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
€295.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.3.3 "
TaxăTransmisie continuă
ÎmprejmuireDeschis Ventilat
Inrameaza-le3.3
Amplificatori de încărcare completă0.9
HP1/25
Hz50/60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax3.125 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorPolul umbrit
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCCWLE
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPolul umbrit
Montareștift
Model de montare2-7/8 x 2-7/8
RPM pe placa de identificare1500/1200
Număr de viteze1
Fază1
RotațieCCWLE
Gama RPM1401-1500
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 16 "
Lungimea axului2.25 "
Tipul axuluidublu
Locația știftului4 / BE
Stud / Base Mtg. Model2-7/8 x 2-7/8"
Protectie termalaAuto
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9575
Înălțimea navei (cm)8.57
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)8.57
Codul HS8501106020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime mai mică axRulmențiTaxăDesign motorProiectare incinte motorAplicație sub motorProtecție termică a motoruluiTipul motoruluiPreț
Motor FASCO D200 Hvac 1/85 CP 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRT 38N515 D2002"ManșonTransmisie continuăPolul umbritDeschideți DripproofDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€145.08
FASCO D201 Motor Hvac 1/85 CP 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRU 38N516 D2012.25 "ManșonTransmisie continuăPolul umbritDeschideți DripproofDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€147.63
Motor FASCO D608 Hvac 3.3 inch 1/50 CP 230v Cw | AC7LRW 38N518 D6083.75 "ManșonTransmisie continuăPolul umbritDeschideți DripproofDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€198.09
FASCO D209 Motor Hvac 1/30 CP 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRX 38N519 D2093.625 "ManșonTransmisie continuăPolul umbritDeschideți DripproofDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€193.25
Motor Hvac FASCO D208 1/30 CP 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D2083.625 "ManșonTransmisie continuăPolul umbritDeschideți DripproofDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€197.08
FASCO D214 Motor Hvac 1/20 CP 3000 Rpm 115/230v 3.3 | AC7LRZ 38N521 D2144.625 "ManșonTransmisie continuăPolul umbritComplet închis, ventilatorDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€353.03
Motor Hvac FASCO D215 1/20 CP 3000 Rpm 115/230v 3.3 | AC7LTA 38N522 D2154.625 "MingeTransmisie continuăPolul umbritComplet închis, ventilatorDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€389.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FASCO D636 Motor Hvac 3.3 inchi 1/25 CP 230 V CC cu Le
€295.14 /unitate