Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FAZTEK 15EX1515L-48 Încadrare extrudată, 48 x 1.5, Seria 15 | AE4BLV 5JA94

FAZTEK 15EX1515L-48 Extrudare pentru rame, 48" x 1.5", Seria 15

În stoc
Articol: AE4BLV Model: 15EX1515L-48Crucea Ref: 5JA94
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
€55.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.0.257 "
finalizareaAnodizare clară
Înălţime1.5 "
Lungime48 "
Material6063-T6 Aluminiu
Slot Width0.32 "
TipFantă în T cu caneluri
Greutate / ft.1.092 Lb.
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.31
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.ÎnălţimeSlot WidthLăţimePreț
FAZTEK 10EX1010-48 Încadrare extrudată L48in H1in | AE4BLL 5JA86 10EX1010-480.207 "1"0.25 "1"€31.19
FAZTEK 10EX1020-48 Încadrare extrudată L48in H2in | AE4BLQ 5JA90 10EX1020-480.207 "2"0.25 "1"€49.80
FAZTEK 15EX1530L-48 Extrudare a ramei L48in H3in | AE4BLZ 5JA98 15EX1530L-480.257 "3"0.32 "1.5 "€95.47
FAZTEK 15EX1515UL-48 Încadrare extrudată L48in H1.5in Ultra Lt | AE4BMP 5JB12 15EX1515UL-480.257 "1.5 "0.32 "1.5 "€49.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FAZTEK 15EX1515L-48 Extrudare pentru rame, 48" x 1.5", Seria 15
€55.19 /unitate