Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Spărgător cu vid FEBCO 1/2 765-QT PVB, dimensiune 1/2 inch, conexiune NPT, bronz, lățime 2 1/2 inch | CP4XZC 793HV2

FEBCO Spărgător de vid 1/2 765-QT PVB, dimensiune 1/2 inch, conexiune NPT, bronz, lățime de 2 1/2 inch

În stoc
Articol: CP4XZC Model: 1/2 765-QT PVBCrucea Ref: 793HV2

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€505.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpărgător de vid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.233
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Spărgător cu vid FEBCO 1 1/2 765-QT PVB, dimensiune 1 1/2 inch, conexiune NPT, bronz, lățime 6 1/2 inch | CP4XYZ 793HV6 1 1/2 765-QT PVB€1,881.70
Spărgător de vid FEBCO 1 1/4 765-QT PVB, dimensiune 1 1/4 inch, conexiune NPT, bronz, lățime 4 inch | CP4XZA 793HV5 1 1/4 765-QT PVB€1,713.86
FEBCO 1 765-QT PVB Disruptor cu vid, dimensiune de 1 inch, conexiune NPT, bronz, lățime de 4 inch, 150 psi Max. Presiune | CP4XZB 793HV4 1 765-QT PVB€508.09
Spărgător de vid FEBCO 3/4 765-QT PVB, dimensiune 3/4 inch, conexiune NPT, bronz, lățime 2 1/2 inch | CP4XZD 793HV3 3/4 765-QT PVB€449.14
FEBCO 2 765-QT PVB Disruptor cu vid, dimensiune de 2 inchi, conexiune NPT, bronz, lățime de 6 1/2 inch | CP4XZE 793HV7 2 765-QT PVB€2,093.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FEBCO Spărgător de vid 1/2 765-QT PVB, dimensiune 1/2 inch, conexiune NPT, bronz, lățime de 2 1/2 inch
€505.11 /unitate