FEBCO LF876VDCDA-DOSY-GPM 2 1/2 ansamblu antiretur, supapă de închidere, dimensiune 2 1/2 inch, fontă ductilă | BR8LAH 0124472

FEBCO LF876VDCDA-DOSY-GPM 2 1/2 ansamblu antiretur, supapă de închidere, dimensiune 2 1/2 inch, fontă ductilă

Articol: BR8LAH Model: LF876VDCDA-DOSY-GPM 2 1/2Crucea Ref: 0124472
€8,965.04 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu supapă de reținere dublă
Tip antireturVerificați dublu ansamblu detector
Finisaj corporalEpoxid acoperit
Material corpFier ductil
Modelul corpuluiModel N
Dimensiune bypass3 / 4 "
Material discsilicon
Conexiune de intrareÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea intrării2 1 / 2 "
Max. Temp.140 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Tip contorgpm
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăÎmbinare cu flanșă
Material scaunOţel inoxidabil
TipTrusă

Detalii produs:

Ansamblu antiretur, supapă de închidere, dimensiune 2 1/2 inch, fontă ductilă

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiPreț
FEBCO LF876VDCDA-DOSY-CFM 3 Ansamblu antiretur cu supapă de reținere dublă, supapă de închidere, dimensiune de 3 inchi | BR8JKF 0124844 LF876VDCDA-DOSY-CFM 33"€8,484.06
RFQ
FEBCO LF876VDCDA-DOSY-LM 2 1/2 ansamblu detector de verificare dublă de retur, dimensiune 2 1/2 inch, supapă de închidere | BR8JKG 0124845 LF876VDCDA-DOSY-LM 2 1/22 1 / 2 "€7,361.57
RFQ
FEBCO LF876VDCDA-DOSY-LM 3 Ansamblu detector de control dublu de retur, dimensiune de 3 inchi, supapă de închidere | BR8JKH 0124846 LF876VDCDA-DOSY-LM 33"€8,436.50
RFQ
FEBCO LF876VDCDA-LG-GPM 3 Ansamblu antiretur, model N, dimensiune 3 inchi, fontă ductilă | BR8KZP 0124465 LF876VDCDA-LG-GPM 33"€5,301.70
RFQ
FEBCO LF876VDCDA-LG-GPM 4 Ansamblu detector de control dublu de retur, dimensiune de 4 inchi, supapă de închidere | BR8KZV 0124466 LF876VDCDA-LG-GPM 44"€5,473.21
RFQ
FEBCO LF876VDCDA-LG-GPM 6 Ansamblu detector de control dublu de retur, dimensiune 6 inchi, supapă de închidere | BR8KZW 0124467 LF876VDCDA-LG-GPM 66"€8,557.10
RFQ
FEBCO LF876VDCDA-LG-GPM 8 Ansamblu detector de control dublu de retur, dimensiune 8 inchi, supapă de închidere | BR8KZX 0124468 LF876VDCDA-LG-GPM 88"€16,908.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FEBCO LF876VDCDA-DOSY-GPM 2 1/2 ansamblu antiretur, supapă de închidere, dimensiune 2 1/2 inch, fontă ductilă
€8,965.04 /unitate