FLAMBEAU 14800-2C Cutie de scule ESD Negru | AG9FEK 19YZ98

FLAMBEAU 14800-2C Cutie de scule ESD neagră

În stoc
Element: AG9FEK Model: 14800-2CCrucea Ref: 19YZ98

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€97.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de instrumente portabilă
Material cutiePlastic
CuloriNegru
Familia de culoriNegru
Diapozitive cu sertareNici unul
finalizareamată
Design mânerAtașat
În interiorul adâncimii9.5 "
Înălțimea interioară5.375 "
Lățimea interioară5.375 "
Sistem de blocareNici unul
Numărul sertarelor0
Numărul de mânere1
Număr de bucați1
În afara adâncimii7"
În afara înălțimii5"
Lățimea exterioară14 "
Adâncimea totală7.5 "
Inălțime totală5.25 "
Lățimea totală14.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7484
Înălțimea navei (cm)39.62
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)38.4
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăCuloriFamilia de culoriLățimea totalăÎnălțimea interioarăLățimea interioarăÎn afara înălțimiiLățimea exterioarăPreț
FLAMBEAU 17800-2 Cutie de scule Gri | AG9FDY 19YZ85 17800-27.13 "GriGri16.625 "6.125 "6.125 "7"16 "€52.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLAMBEAU 14800-2C Cutie de scule ESD neagră
€97.38 /unitate