FLAMBEAU 17800-2 Cutie de scule Gri | AG9FDY 19YZ85

FLAMBEAU 17800-2 Cutie de scule gri

În stoc
Element: AG9FDY Model: 17800-2Crucea Ref: 19YZ85

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€52.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de instrumente portabilă
Material cutiePlastic
CuloriGri
Familia de culoriGri
Diapozitive cu sertareNici unul
finalizareamată
Design mânerAtașat
În interiorul adâncimii9.5 "
Înălțimea interioară6.125 "
Lățimea interioară6.125 "
Sistem de blocareNici unul
Numărul sertarelor0
Numărul de mânere1
Număr de bucați1
Numărul tăvilor1
În afara adâncimii8"
În afara înălțimii7"
Lățimea exterioară16 "
Adâncimea totală8.75 "
Inălțime totală7.13 "
Lățimea totală16.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2701
Înălțimea navei (cm)45.01
Lungimea navei (cm)42.7
Lățimea navei (cm)36.51
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăCuloriFamilia de culoriLățimea totalăÎnălțimea interioarăLățimea interioarăÎn afara înălțimiiLățimea exterioarăPreț
FLAMBEAU 14800-2C Cutie de scule ESD Negru | AG9FEK 19YZ98 14800-2C5.25 "NegruNegru14.5 "5.375 "5.375 "5"14 "€97.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLAMBEAU 17800-2 Cutie de scule gri
€52.28 /unitate