Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FEDERAL SIGNAL 750501 Difuzor sirenă 100 W 5 7/10 inci Înălțime | AA4QGY 12Z055

FEDERAL SIGNAL 750501 Difuzor sirenă 100 W 5 7/10 inci Înălțime

În stoc
Element: AA4QGY Model: 750501Crucea Ref: 12Z055
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
€364.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVorbitor
amperi100 Watt
finalizareaRezistent la căldură și coroziune
Pentru utilizare pePoliția, pompierii, ambulanța și alte vehicule de urgență
Înălţime5 7 / 10 "
Lungime4 2 / 5 "
MaterialPolietilen tereftalat
MontareSide Mout
Tip100 Watt
Lăţime7 7 / 10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2625
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)11.3
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8512902000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Difuzorul sirenei Federal Signal 750501 este instalat pe bara de protecție sau în interiorul grătarului vehiculelor de poliție și pompieri / EMS.

Caracteristici:

  • Difuzorul sirenă Federal Signal 750501 are un driver de neodim înlocuibil pe teren pentru a produce sunet de înaltă calitate.
  • Are o carcasă PET (tereftalat de polietilen) care este rezistentă la căldură, umiditate și coroziune.
  • Acest difuzor poate fi montat cu ușurință orizontal sau vertical (folosind șuruburile din oțel inoxidabil furnizate).

Accesorii compatibile:

  • Seturi de suport pentru semnal federal: marca produce seturi de suport pentru a ajuta utilizatorii să monteze acest difuzor pe diverse automobile.

Standarde și aprobări:

  • SAE
  • CCR
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestui difuzor?

A. -40 până la 176 de grade F.

Î. Cum se instalează acest difuzor cu sirenă Federal Signal?

A.

  • Selectați o locație de montare adecvată care oferă suport și spațiu liber adecvat pentru ansamblul difuzorului.
  • Scoateți driverul din ansamblul difuzorului.
  • Poziționați ansamblul carcasei vertical.
  • Rotiți șoferul cu 90 de grade, astfel încât eticheta „GAURA DE DRENARE, ACEASTĂ LATE ÎN JOS” să fie orientată în jos.
  • Reinstalați driverul astfel încât firele conducătoare să iasă pe una dintre reliefurile laterale.
  • Marcați și găuriți două găuri (distanțate la 5.6 inci) pe suprafața de montare dorită.
  • Aliniați difuzorul peste găuri și treceți prin șuruburile în două trepte. Asigurați-vă că capul se așează plat pe peretele interior al carcasei difuzorului.
  • Fixați unitatea pe suprafața de montare prin atașarea șaibelor și a piulițelor de oprire.

Î. Cum să asigurați siguranța în timp ce găuriți găurile de montare?

A.

  • Înainte de găurire, verificați zona pentru piese mecanice sau electrice.
  • Debavurați toate găurile și neteziți marginile ascuțite.
  • Protejați cablajul care trece prin găurile găurite cu o țeavă de țesut sau cu o țeavă convolută/divizată.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FEDERAL SIGNAL 750501 Difuzor sirenă 100 W 5 7/10 inci Înălțime
€364.51 /unitate