Voltajul bateriei: 12V c.c. , Capacitate: 600 lbs. , Înălțimea distribuirii: 26 " , Dimensiune tambur: 55 gal. , Finalizarea: Perlele explozie , Nota: Grad 304 , HP: 1 CP , Include: Incarcator AC 100/200V 50/60 Hz , Ridicați tamburul vertical: Până la 20" deasupra podelei , Material: Oţel inoxidabil , Design carcasa motorului: Răcire completă a ventilatorului , Lungime totală: 43 " , Lățimea totală: 48.5 " , Dimensiune palet: 41 "x 7" , Faza: 1 , Stilul de înclinare: Manual , Raza de intoarcere: 53 "