MORSE DRUM 82A-127 Paletizator tambur, ridicare electrică, înclinare manuală, motor 1-ph 50 Hz, capac 363 kg | AF6EGB

MORSE DRUM 82A-127 Paletizor cu tambur, ridicare electrică, înclinare manuală, motor 1-ph 50 Hz, capac de 363 kg

În stoc
Element: AF6EGB Model: 82A-127

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,812.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPaletizator de tambur
Capacitate600 lbs.
Înălțimea distribuirii26 "
Drum dia.22 "până la 23.5"
Material tamburPlastic, fibre
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
Frecvență50 Hz
Înălţime26 "
Hz50
Lungime43 "
Ridicarealimentare de curent alternativ
Stilul de ridicarePutere de curent alternativ
Ridicați tamburul verticalPână la 20" deasupra podelei
MotorTEFC
Proiectare incinte motorRăcire completă a ventilatorului
Lungime totală43 "
Dimensiunea paletului41 "x 7"
Tip paletCălărește
Fază1
înclinaManual
Stilul de înclinareManual
Voltaj220V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 236.25
Înălțimea navei (cm)142.24
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mutați în siguranță și sigur tamburele mari pe sau în afara paleților cu acest paletizor
    • Mecanism de înclinare manuală pentru lucrări mai mici
    • Construit pentru a susține tamburi din oțel
    • Conceput pentru portabilitate, pentru a vă deplasa convenabil până la orice tambur
    • Turnați fără efort conținutul din tambur cu funcția de distribuire a acestui paletizator
    • Poate rezista până la 363 kg

Variante de produs

ProdusModelDrum dia.Stilul de ridicareVoltajPreț
Paletizator tambur MORSE DRUM 82A, ridicare și înclinare manuală, capacitate 363 kg | AF6EFX 82A22.5 "până la 23.5"Pompa manuala-€6,209.28
Paletizator de tambur MORSE DRUM 82A-120, ridicare electrică monofazată, înclinare manuală, capacitate 1 kg | AF363EFY 82A-12022 "până la 23.5"Putere de curent alternativ115V AC€8,157.76
MORSE DRUM 82A-124 Paletizor cu tambur, ridicare cu aer, înclinare manuală, capacitate 363 kg | AF6EFZ 82A-12422 "până la 23.5"Puterea aeriană-€6,241.62
Paletizator cu tambur MORSE DRUM 82A-125, ridicare electrică 12v DC, înclinare manuală, capacitate 363 kg | AF6EGA 82A-12522 "până la 23.5"Puterea bateriei-€7,567.56
Paletizator tambur MORSE DRUM 82A-SS, ridicare și înclinare manuală, capacitate 363 kg, oțel inoxidabil | AF6EGC 82A-SS22 "până la 23.5"Pompa manuala-€23,486.92
MORSE DRUM 82A-SS-120 Paletizor cu tambur, ridicare electrică, înclinare manuală, capac 363 kg, inox | AF6EGD 82A-SS-12022 "până la 23.5"Putere de curent alternativ115V AC€25,403.07
MORSE DRUM 82A-SS-124 Paletizor cu tambur, ridicare cu aer, înclinare manuală, capac de 363 kg, inox | AF6EGE 82A-SS-12422 "până la 23.5"Putere de aer și manual-€24,093.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 82A-127 Paletizor cu tambur, ridicare electrică, înclinare manuală, motor 1-ph 50 Hz, capac de 363 kg
€8,812.65 /unitate