MORSE DRUM 82A-SS-120 Paletizor cu tambur, ridicare electrică, înclinare manuală, capac 363 kg, inox | AF6EGD

MORSE DRUM Paletizor cu tambur 82A-SS-120, ridicare electrică, înclinare manuală, capac de 363 kg, inox

În stoc
Articol: AF6EGD Model: 82A-SS-120

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€25,403.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPaletizator de tambur
Capacitate600 lbs.
Înălțimea distribuirii26 "
Drum dia.22 "până la 23.5"
Material tamburPlastic, fibre
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
finalizareaPerlele explozie
Frecvență60 Hz
CalitateGrad 304
Înălţime26 "
HP1 CP
Hz60
Lungime43 "
Ridicarealimentare de curent alternativ
Stilul de ridicarePutere de curent alternativ
Ridicați tamburul verticalPână la 20" deasupra podelei
MaterialOţel inoxidabil
MotorTEFC
Proiectare incinte motorRăcire completă a ventilatorului
Lungime totală43 "
Lățimea totală48.5 "
Dimensiunea paletului41 "x 7"
Tip paletCălărește
Fază1
înclinaManual
Stilul de înclinareManual
Raza de intoarcere53 "
Voltaj115V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 236.25
Înălțimea navei (cm)142.24
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)127
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDrum dia.Stilul de ridicareVoltajPreț
Paletizator tambur MORSE DRUM 82A, ridicare și înclinare manuală, capacitate 363 kg | AF6EFX 82A22.5 "până la 23.5"Pompa manuala-€6,209.28
Paletizator de tambur MORSE DRUM 82A-120, ridicare electrică monofazată, înclinare manuală, capacitate 1 kg | AF363EFY 82A-12022 "până la 23.5"Putere de curent alternativ115V AC€8,157.76
MORSE DRUM 82A-124 Paletizor cu tambur, ridicare cu aer, înclinare manuală, capacitate 363 kg | AF6EFZ 82A-12422 "până la 23.5"Puterea aeriană-€6,241.62
Paletizator cu tambur MORSE DRUM 82A-125, ridicare electrică 12v DC, înclinare manuală, capacitate 363 kg | AF6EGA 82A-12522 "până la 23.5"Puterea bateriei-€7,567.56
MORSE DRUM 82A-127 Paletizator tambur, ridicare electrică, înclinare manuală, motor 1-ph 50 Hz, capac 363 kg | AF6EGB 82A-12722 "până la 23.5"Putere de curent alternativ220V AC€8,812.65
Paletizator tambur MORSE DRUM 82A-SS, ridicare și înclinare manuală, capacitate 363 kg, oțel inoxidabil | AF6EGC 82A-SS22 "până la 23.5"Pompa manuala-€23,486.92
MORSE DRUM 82A-SS-124 Paletizor cu tambur, ridicare cu aer, înclinare manuală, capac de 363 kg, inox | AF6EGE 82A-SS-12422 "până la 23.5"Putere de aer și manual-€24,093.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM Paletizor cu tambur 82A-SS-120, ridicare electrică, înclinare manuală, capac de 363 kg, inox
€25,403.07 /unitate