MORSE DRUM 82A-SS-124 Paletizor cu tambur, ridicare cu aer, înclinare manuală, capac de 363 kg, inox | AF6EGE

MORSE DRUM 82A-SS-124 Paletizor cu tambur, ridicare cu aer, înclinare manuală, capac de 363 kg, inox

În stoc
Element: AF6EGE Model: 82A-SS-124

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€24,093.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPaletizator de tambur
Capacitate600 lbs.
Înălțimea distribuirii26 "
Drum dia.22 "până la 23.5"
Material tamburPlastic, fibre
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
Înălţime26 "
Lungime43 "
RidicarePuterea aerului
Stilul de ridicarePutere de aer și manual
Ridicați tamburul verticalPână la 20" deasupra podelei
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală43 "
Lățimea totală48.5 "
Dimensiunea paletului41 "x 7"
Tip paletCălărește
înclinaManual
Stilul de înclinareManual
Raza de intoarcere53 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 222.75
Înălțimea navei (cm)142.24
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)127
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDrum dia.Stilul de ridicareVoltajPreț
Paletizator tambur MORSE DRUM 82A, ridicare și înclinare manuală, capacitate 363 kg | AF6EFX 82A22.5 "până la 23.5"Pompa manuala-€6,209.28
Paletizator de tambur MORSE DRUM 82A-120, ridicare electrică monofazată, înclinare manuală, capacitate 1 kg | AF363EFY 82A-12022 "până la 23.5"Putere de curent alternativ115V AC€8,157.76
MORSE DRUM 82A-124 Paletizor cu tambur, ridicare cu aer, înclinare manuală, capacitate 363 kg | AF6EFZ 82A-12422 "până la 23.5"Puterea aeriană-€6,241.62
Paletizator cu tambur MORSE DRUM 82A-125, ridicare electrică 12v DC, înclinare manuală, capacitate 363 kg | AF6EGA 82A-12522 "până la 23.5"Puterea bateriei-€7,567.56
MORSE DRUM 82A-127 Paletizator tambur, ridicare electrică, înclinare manuală, motor 1-ph 50 Hz, capac 363 kg | AF6EGB 82A-12722 "până la 23.5"Putere de curent alternativ220V AC€8,812.65
Paletizator tambur MORSE DRUM 82A-SS, ridicare și înclinare manuală, capacitate 363 kg, oțel inoxidabil | AF6EGC 82A-SS22 "până la 23.5"Pompa manuala-€23,486.92
MORSE DRUM 82A-SS-120 Paletizor cu tambur, ridicare electrică, înclinare manuală, capac 363 kg, inox | AF6EGD 82A-SS-12022 "până la 23.5"Putere de curent alternativ115V AC€25,403.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 82A-SS-124 Paletizor cu tambur, ridicare cu aer, înclinare manuală, capac de 363 kg, inox
€24,093.30 /unitate