MORSE DRUM 82A-124 Paletizor cu tambur, ridicare cu aer, înclinare manuală, capacitate 363 kg | AF6EFZ

MORSE DRUM 82A-124 Paletizor cu tambur, ridicare cu aer, înclinare manuală, capacitate 363 kg

În stoc
Element: AF6EFZ Model: 82A-124

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,241.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPaletizator de tambur
Capacitate600 lbs.
Înălțimea distribuirii26 "
Drum dia.22 "până la 23.5"
Material tamburPlastic, fibre
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
Înălţime26 "
Lungime43 "
RidicarePuterea aerului
Stilul de ridicarePuterea aeriană
Lungime totală43 "
Dimensiunea paletului41 "x 7"
Tip paletCălărește
înclinaManual
Stilul de înclinareManual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 222.75
Înălțimea navei (cm)142.24
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)127
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Comandați tobe cu acest paletizator
    • Mecanism de basculare manuală pentru turnare la nivel scăzut
    • Construit pentru a susține tobe din fibră, plastic sau oțel
    • Mutați tobe oriunde aveți nevoie cu acest paletizator portabil
    • Turnați cu ușurință conținutul din tambur cu funcția de distribuire a acestui paletizator
    • Poate ține până la 363 kg

Variante de produs

ProdusModelDrum dia.Stilul de ridicareVoltajPreț
Paletizator tambur MORSE DRUM 82A, ridicare și înclinare manuală, capacitate 363 kg | AF6EFX 82A22.5 "până la 23.5"Pompa manuala-€6,209.28
Paletizator de tambur MORSE DRUM 82A-120, ridicare electrică monofazată, înclinare manuală, capacitate 1 kg | AF363EFY 82A-12022 "până la 23.5"Putere de curent alternativ115V AC€8,157.76
Paletizator cu tambur MORSE DRUM 82A-125, ridicare electrică 12v DC, înclinare manuală, capacitate 363 kg | AF6EGA 82A-12522 "până la 23.5"Puterea bateriei-€7,567.56
MORSE DRUM 82A-127 Paletizator tambur, ridicare electrică, înclinare manuală, motor 1-ph 50 Hz, capac 363 kg | AF6EGB 82A-12722 "până la 23.5"Putere de curent alternativ220V AC€8,812.65
Paletizator tambur MORSE DRUM 82A-SS, ridicare și înclinare manuală, capacitate 363 kg, oțel inoxidabil | AF6EGC 82A-SS22 "până la 23.5"Pompa manuala-€23,486.92
MORSE DRUM 82A-SS-120 Paletizor cu tambur, ridicare electrică, înclinare manuală, capac 363 kg, inox | AF6EGD 82A-SS-12022 "până la 23.5"Putere de curent alternativ115V AC€25,403.07
MORSE DRUM 82A-SS-124 Paletizor cu tambur, ridicare cu aer, înclinare manuală, capac de 363 kg, inox | AF6EGE 82A-SS-12422 "până la 23.5"Putere de aer și manual-€24,093.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 82A-124 Paletizor cu tambur, ridicare cu aer, înclinare manuală, capacitate 363 kg
€6,241.62 /unitate