Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FEDERAL SIGNAL K149123A Bec incandescent miniatural 120v | AF4ZGK 9RYG9

FEDERAL SIGNAL K149123A Bec incandescent miniatural 120v

În stoc
Articol: AF4ZGK Model: K149123ACrucea Ref: 9RYG9
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
€201.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului1000 ore
Viața medie1000 ore
Tip de bazăBaionetă cu dublu contact (BA15d)
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseDa
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Forma lămpiiT8
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareclar
Temp. De funcționare Gamă-31 grade până la 150 grade F
Forma generală a lămpiiT
Sursa de putereDirect Wired sau Plug and Play
Aplicație primarăStacklight
Serviciu durNu
Rezistent la spargereNu
Tipul de pornireClipă
Voltaj120
Watts25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8539228040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDurata medie de viață a beculuiViața medieUtilizare în interior / exteriorForma lămpiiTemp. De funcționare GamăWattsPreț
FEDERAL SIGNAL K8107194A Bec incandescent miniatural 15w 120v | AF6ATG 9UDT0 K8107194A7000 ore7000 oreNumai pentru interiorT70 de grade până la 120 de grade F15€178.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FEDERAL SIGNAL K149123A Bec incandescent miniatural 120v
€201.09 /unitate