Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FEDERAL SIGNAL PMXC-SB Montare suspendată 8-51/64 inch lățime x 3-11/64 inch înălțime | AH9LZC 40JZ76

FEDERAL SIGNAL PMXC-SB Suport pandantiv 8-51 / 64 inci lățime x 3-11 / 64 inci înălțime

În stoc
Articol: AH9LZC Model: PMXC-SBCrucea Ref: 40JZ76

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€464.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru pandantiv
CuloriNegru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.134
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaUS

Detalii produs:

Suportul de suspendare Federal Signal PMXC-SB este ideal pentru montarea luminilor de avertizare ale mărcii. Acest suport de culoare neagră atârnă de tavan, direcționând lumina direct în jos de la sursă.

Accesorii compatibile:

  • Federal Signal 27XL LED-uri anti-explozie: Aceste LED-uri de culoare chihlimbar/roșu se montează pe acest suport pentru a crea semnale constante sau intermitente.
  • Suspensie suspendată: constă dintr-un cablu și mufă pentru a fixa suportul pe tavan.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • cUL

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează acest suport de suspendare Federal Signal PMXC-SB?

A.

  • Asigurați-vă că firele de îmbinare sunt curate și fără reziduuri.
  • Folosind șurubul de fixare, fixați suportul suspendat pe conducta de 3/4 inchi.
  • Scoateți blocul de borne de pe suportul de tavan prin îndepărtarea celor două șuruburi care îl fixează pe dispozitiv.

Î. Cum să asigurați siguranța în timp ce utilizați acest suport?

A.

  • După instalare, asigurați-vă că toate șuruburile sunt strânse corespunzător și testați sistemul pentru funcționarea corectă.
  • Verificați la intervale regulate instalația luminii pentru integritatea și funcționarea corespunzătoare.

Î. Cum să conectați farul AC/DC în această unitate?

A.

  • Conectați firul pozitiv al sursei de alimentare cu șurubul blocului de borne marcat cu „L+”.
  • Conectați firul negativ al sursei de alimentare la șurubul blocului terminal marcat cu „N-”.
  • Așezați blocul de borne în suportul de fixare și fixați-l cu șuruburile de montare.
  • Conectați intrările de conducte neutilizate cu dopurile de prim plan furnizate.
  • Introduceți dispozitivul în sensul acelor de ceasornic în suportul de fixare și strângeți-l manual.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FEDERAL SIGNAL PMXC-SB Suport pandantiv 8-51 / 64 inci lățime x 3-11 / 64 inci înălțime
€464.40 /unitate