Presa de găurit magnetică compactă FEIN KBB 30 este ideală pentru găurirea de precizie într-o gamă largă de materiale, cum ar fi oțel, oțel inoxidabil și metale neferoase. Această presă de găurit FEIN este utilizată în construcții, prelucrarea metalelor și întreținere industrială.
Caracteristici:
- Presa de găurit magnetică compactă FEIN KBB 30 are o construcție metalică pentru durabilitate și rigiditate structurală.
- Este echipat cu un panou de control cu comutatoare iluminate pentru control si vizibilitate sporite, asigurand siguranta.
- Această presă de găurit FEIN are o protecție de siguranță/spărgător de așchii pentru a reduce riscul de rănire sau de deteriorare a sculei, ceea ce duce la mai puține perioade de nefuncționare pentru înlocuiri sau reparații.
- Dispune în plus de tehnologia Smart Magnet care împiedică mașina de găurit să funcționeze în circumstanțe periculoase, pentru o mare precizie și o durată lungă de viață a sculei.
- Vine cu un arbore de ejectare cu arc cu un tăietor cu tijă Slugger de 3/4 inch, care facilitează schimbarea rapidă și ușoară a sculei pentru o productivitate îmbunătățită.
Întrebări frecvente:
Î. Presa de găurit magnetică compactă FEIN KBB 30 dispune de un coard de motor pentru funcționare?
A. Da, vine cu un cablu de motor intern patentat.
Î. Această presă magnetică de găurit FEIN este precisă la operațiuni grele?
A. Este integrat cu un sistem de glisare pe șină, oferind astfel o platformă stabilă și precisă reducând șansele de erori sau accidente.
Î. Această presă de găurit FEIN vine cu sticle de lichid de răcire?
R. Da, este inclus cu sticla magnetică de răcire MagBot pentru o durată lungă de viață.