Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ TRM4/10, Midget, 250 V, 0.4 A, 1 pol | AG8WQN

MERSEN FERRAZ Siguranță cu întârziere TRM4/10, midget, 250 V, 0.4 A, 1 pol

În stoc
Articol: AG8WQN Model: TRM4 / 10
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
€10.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța de întârziere în timp
Evaluarea tensiunii AC250V
amperi0.4A
Material corpgmg
Evaluare curent0.4A
Diametru0.41 "
Tip cadruTRM
Clasa siguranțelorPitic
Lungime1.5 "
MontareTăia
Număr de poli1
VitezăÎntârziere
Voltaj250V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0054
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)1.04

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentArticolPreț
MERSEN FERRAZ TRM1 Siguranță Trm 1 Amp 250vac 1p | AG8WPM TRM11A-Siguranță€8.03
MERSEN FERRAZ TRM1/10 Siguranță Midget cu întârziere, 250 V, 0.1 A, 1 pol | AG8WPN TRM1/100.1A0.1ASiguranța de întârziere în timp€10.83
MERSEN FERRAZ TRM1/2 Siguranță Midget cu întârziere, 250 V, 0.5 A, 1 pol | AG8WPP TRM1/20.5A0.5ASiguranța de întârziere în timp€10.91
MERSEN FERRAZ TRM1/4 Siguranță Midget cu întârziere, 250 V, 0.25 A, 1 pol | AG8WPQ TRM1/40.25A0.25ASiguranța de întârziere în timp€10.83
Siguranță MERSEN FERRAZ TRM10, 250VAC, 10A, 1 pol | AG8WPR TRM1010A10ASiguranță€9.14
MERSEN FERRAZ TRM1-1/8 Siguranță Midget cu întârziere, 250V, 1.125A, 1 pol | AG8WPT TRM1-1/81.125A1.125ASiguranța de întârziere în timp€10.91
Siguranță MERSEN FERRAZ TRM12, 250VAC, 12A, 1 pol | AG8WPU TRM1212A-Siguranță€9.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță cu întârziere TRM4/10, midget, 250 V, 0.4 A, 1 pol
€10.83 /unitate