Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROCKWOOD K1050 8 X 34.15 Placă de protecție MAGNETICĂ pentru uși 8 Înălțime x 34 W Oțel inoxidabil | AF6VEH 20KA53

ROCKWOOD K1050 8 X 34.15 Plăcuță Magnetică de protecție a ușii 8" Înălțime x 34" W Oțel inoxidabil

În stoc
Element: AF6VEH Model: K1050 8 X 34.15 MAGNETICCrucea Ref: 20KA53
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
€314.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de protecție a ușii
finalizareaNichel satinat
Piese metaliceInclus
Înălţime8"
Tip Kick PlatePlacă magnetică
MaterialOţel inoxidabil
Grosime0.05 "
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8585
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS7610900050

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPreț
ROCKWOOD K1050 8 X 34.3 PLACĂ MAGNETICĂ de protecție a ușii 8" Înălțime x 34" W Oțel inoxidabil | AF6VEJ 20KA54 K1050 8 X 34.3 MAGNETICLuminos€273.22
ROCKWOOD K1050 8 X 34.10B Placă de protecție pentru ușă MAGNETICĂ 8" Înălțime x 34" W Oțel inoxidabil | AF6VEK 20KA55 K1050 8 X 34.10B MAGNETICAlama antica€306.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROCKWOOD K1050 8 X 34.15 Plăcuță Magnetică de protecție a ușii 8" Înălțime x 34" W Oțel inoxidabil
€314.83 /unitate