FERVI 0657 Strung de banc, 250 mm balansoar peste pat, 20 mm alezaj ax | CF3RLC

FERVI 0657 Strung de banc, 250 mm balansoar peste pat, 20 mm alezaj ax

Element: CF3RLC Model: 0657
€3,591.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolbanc de strung
Înălțimea centrală125 mm
Dimensiuni1120 x 480 x 460 mm
Distanța dintre centre (în.)21.65 "
Viteza axului125-2000 rpm

Informații de expediere:

Tara natalaIT

Detalii produs:

    • 230 V, 50 Hz, 0.55 kW Motor

Variante de produs

ProdusModelDimensiuniLungimea piesei de prelucratPreț
FERVI 0506 Strung de banc, 21 mm alezaj ax, 230 V, 50 Hz, 0.6 kW | CF3RKW 0506760 x 320 x 350 mm400 mm€2,207.60
RFQ
Strung de banc FERVI T660, înălțime centrală 140 mm, 125 până la 2000 rpm, 0.75 kW | CJ4KXQ T660-660 mm€4,321.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERVI 0657 Strung de banc, 250 mm balansoar peste pat, 20 mm alezaj ax
€3,591.00 /unitate