Strung de banc FERVI T660, înălțime centrală 140 mm, 125 până la 2000 rpm, 0.75 kW | CJ4KXQ

FERVI Strung de banc T660, înălțime centrală 140 mm, 125 până la 2000 rpm, 0.75 kW

Articol: CJ4KXQ Model: T660
€5,229.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolbanc de strung
Înălțimea centrală140mm
Frecvență50 Hz
Viteza axului125 până la 2000 rpm
Voltaj230V
wattage0.75kW
Lungimea piesei de prelucrat660 mm

Variante de produs

ProdusModelDimensiuniLungimea piesei de prelucratPreț
FERVI 0506 Strung de banc, 21 mm alezaj ax, 230 V, 50 Hz, 0.6 kW | CF3RKW 0506760 x 320 x 350 mm400 mm€2,207.60
RFQ
FERVI 0657 Strung de banc, 250 mm balansoar peste pat, 20 mm alezaj ax | CF3RLC 06571120 x 480 x 460 mm-€2,967.77
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERVI Strung de banc T660, înălțime centrală 140 mm, 125 până la 2000 rpm, 0.75 kW
€5,229.00 /unitate