Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FIBERGRATE 873310 Trepte de scară Isofr 1 x 10 1/2 inch 2 1/2 picioare | AD6VBF 4AUP3

FIBERGRATE 873310 Trepte de scară Isofr 1 x 10 1/2 inch 2 1/2 picioare

În stoc
Articol: AD6VBF Model: 873310Crucea Ref: 4AUP3
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
€214.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPași de scară, Pultruded
Înălțimea barei de rulment1"
Lățimea barei de rulment0.60 "
CuloriGalben cu nas negru
Adâncime10.5 "
MaterialRășină ignifugă din poliester izoptalic (ISOFR)
Max. Temp.150 F
PlasăDreptunghiular
Dimensiunea ochiurilor de plasă1-1 / 2 x 6 "
Tipul de rășinăISOFR
Suprafațăgritted
Grosime1"
TipI6010
Lăţime2.5ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.01
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS3925900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolGrosimeTipLăţimePreț
FIBERGRATE 873300 Trepte de scară Isofr 1 x 10 1/2 inch 2 picioare | AD6VBE 4AUP2 873300Pași de scară, Pultruded1"I60102ft€182.55
FIBERGRATE 873320 Treapta de scară Isofr 1 1/2x10 1/2 inch 2 1/2 picioare | AD6VBG 4AUP4 873320Pași de scară, Pultruded1.5 "I60152.5ft€241.44
FIBERGRATE 873330 Treapta de scară Isofr 1 1/2 x 10 1/2 inch 2 picioare | AD6VBH 4AUP5 873330Banda de rulare a scării, pultrudată1.5 "I60152ft€196.88
FIBERGRATE 873340 Trepte de scară Isofr 1 1/2 x 10 1/2 inch 3 picioare | AD6VBJ 4AUP6 873340Banda de rulare a scării, pultrudată1.5 "I60153ft€315.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FIBERGRATE 873310 Trepte de scară Isofr 1 x 10 1/2 inch 2 1/2 picioare
€214.45 /unitate